商品本体画像
千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
角仕切皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45315657
品番
CK-10
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器洗浄機使用可/丈夫で安定感のあるメラミン樹脂/他カラーと合わせて食器の色分けもできます
用途
ランチプレートとして
材質
メラミン樹脂
色
クリーム
耐熱温度(℃)
120
電子レンジ
不可
食器洗浄機
可
食器の種類
子供用食器
注意
※電子レンジ使用不可