ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ベルト研磨
ヤナセ(柳瀬)の ハンディ用
ユニロンベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
幅(mm)
20
粒度
#80
注文コード
45315674
品番
NBE20 20X520 #80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
幅・粒度
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
#80
周長(mm)
520
幅(mm)
20
寸法(mm)
20×520
最高回転速度(m/min)
1000