商品本体画像
千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
角小鉢
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45315700
品番
CK-50
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
食器洗浄機使用可/丈夫で安定感のあるメラミン樹脂/他カラーと合わせて食器の色分けもできます
用途
小鉢として
材質
メラミン樹脂
色
クリーム
容量(mL)
280
耐熱温度(℃)
120
電子レンジ
不可
食器洗浄機
可
食器の種類
和食器
注意
※電子レンジ使用不可