商品本体画像

つゆ入れ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45315867 品番 KM-263G
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499円となります。
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

食器洗浄機使用可/上品な陶器の風合いを感じさせる器です/質感・色合いを追求した表面加工

用途つゆ入れとして 材質メラミン樹脂 梨地(うぐいす) 容量(mL)200 耐熱温度(℃)120 電子レンジ不可 食器洗浄機 食器の種類和食器
注意
※電子レンジ使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする