ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
ヤナセ(柳瀬)の ホイールブラシ
ホイールブラシ・ユニロングリット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
50
粒度
60
注文コード
45315954
品番
YBP454
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・粒度
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
60
外径(Φmm)
50
穴径(Φmm)
10
厚さ(mm)
13
毛丈(mm)
12.5
タイプ
ユニロングリット#60 Φ0.9
金具径(Φmm)
25
最高回転速度(min
-1
)
8000