商品本体画像
千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の マグカップ・グラス・コップ
タンブラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45315964
品番
KM-265M
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
食器洗浄機使用可/上品な陶器の風合いを感じさせる器です/質感・色合いを追求した表面加工
用途
飲み物入れとして
材質
メラミン樹脂
色
梨地(白)
容量(mL)
270
耐熱温度(℃)
120
注意
※電子レンジ使用不可