商品本体画像
千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ラーメン丼
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45316104
品番
KO-18
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
食器洗浄機使用可/楽しい音楽がきこえてきそうな・・・こねこたちの演奏会!
用途
ラーメンや丼ものの盛り付けに
材質
メラミン樹脂
色
こねこたい
容量(mL)
500
耐熱温度(℃)
120
電子レンジ
不可
食器洗浄機
可
食器の種類
子供用食器
注意
※電子レンジ使用不可