ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ベルト研磨
ヤナセ(柳瀬)の ハンディ用
ユニロンベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
幅(mm)
10
粒度
#80
注文コード
45316189
品番
NBE10 10X330 #80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
幅・粒度
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
#80
周長(mm)
330
幅(mm)
10
寸法(mm)
10×330
最高回転速度(m/min)
1000