商品本体画像

角小鉢

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45316226 品番 PK-50
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

自由にセット・色分けできる食器アイテム/幼児・学校給食や施設での給食に便利なサイズ/丈夫で安定感のあるメラミン樹脂製

用途小鉢として 材質メラミン樹脂 ピンク 容量(mL)280 耐熱温度(℃)120 電子レンジ不可 食器の種類子供用食器
注意
※電子レンジ使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする