No.1038Y パッキン付ポット 千羽鶴印(エンテック) 45316488

商品本体画像

パッキン付ポット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個容量(mL)780イエロー注文コード45316488品番No.1038Y
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

出っ張りが大きくつかみやすい形状の蓋

用途乾物の保存に便利です材質本体:AS樹脂/蓋:ポリプロピレン樹脂/パッキン:シリコン樹脂形状イエロー容量(mL)780電子レンジ不可
注意
※電子レンジ・食器洗浄機使用不可
※完全密封ではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする