ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付砥石
YUGホイール
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45316584
品番
YUG300X100 #60
参考基準価格(税別)
¥151,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
300
幅(mm)
100
粒度
#60
内径(Φmm)
127
最高回転速度(min
-1
)
1600