ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
ヤナセ(柳瀬)の ホイールブラシ
ホイールブラシ・鋼線
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
32
穴径(Φmm)
10
注文コード
45316645
品番
BPKF11
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
32
穴径(Φmm)
10
厚さ(mm)
12
毛丈(mm)
6
タイプ
鋼線Φ0.3
金具径(Φmm)
20
最高回転速度(min
-1
)
8000