商品本体画像
千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
そば すだれ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
注文コード
45316655
品番
No.90B
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
取り出しやすい形状のそばすだれ/同メーカーの多用丼KM-260にフィットします/電子レンジ・食器洗浄機使用可
用途
丼にすだれをセットしてつけ麺などに
材質
ポリプロピレン樹脂
色
ブラック
耐熱温度(℃)
120
電子レンジ
可
食器洗浄機
可
食器の種類
和食器