曜日別特売
BV40NX エスロンボールバルブ ネジ式 セキスイ 45316783

 

BV40NX エスロンボールバルブ ネジ式 セキスイ 45316783
BV40NX エスロンボールバルブ ネジ式 セキスイ 45316783
BV40NX エスロンボールバルブ ネジ式 セキスイ 45316783

エスロンボールバルブ ネジ式

(4件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径(B)1-1/2
呼び径(A)40
材質(ボール押え、セットリング、フランジ受口)PVC
(ボール押え、セットリング、フランジ受口)PVC
(ボール押え、セットリング、ネジ受口)PVC
内容量1台注文コード45316783品番BV40NX
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。
全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2材質(ボール押え、セットリング、フランジ受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50寸法L(mm)163寸法H(mm)149接続Rc材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品寸法h(mm)100最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)PVC材質(ボールシート)PTFE寸法LH(mm)152材質(ナット)(ユニオン)PVC寸法Du(Φmm)98めねじの呼びRc1-1/2受口長さl(mm)25口径d(Φmm)40バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45316774
2018-12-10
用途: タンクの繋ぎ

まだ、購入したばかりで判りませんが、特に問題なく使用できると思います。

対象商品 : 45316765
2017-07-03
用途: 雨水タンク

金属製だと心配なので塩ビ製のバルブで、ネジ式のユニオンになっているものを選びました。ソケットに比べると高価ですが、ネジ式なら交換も容易です。

対象商品 : 45316756
2017-06-26
用途: 放水のパイプ
製造業

特に問題はない。取付易さなどは、良く考えられていると感じる。耐久性は分からないので、現時点での問題はない。

対象商品 : 45316765
2014-01-27
用途: コダマ樹脂工業のタマローリータンクのドレンコックとして使用

全開にした時のノッチ感が有って使用感が良い。
メーカーは金属バルブを推奨しているようだが、今回購入のバルブを気に入っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする