商品本体画像
千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の 卓上備品・テーブルウェア
千羽鶴印(エンテック)の カスター・卓上用調味料入れ
ソース差し
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45316804
品番
CO-5702Y
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
高透明・高光沢で高い耐衝撃性/割れても飛散しません/食器洗浄機使用可
用途
ソース差しに
材質
PCT樹脂
色
イエロー
容量(mL)
150
耐熱温度(℃)
100