商品本体画像
千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の マグカップ・グラス・コップ
トライタンコップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(250mL)
注文コード
45316908
品番
TR-815A
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
スタッキング可能/電子レンジ・食器洗浄機使用可
用途
タンブラーとして
材質
PTC樹脂(トライタン)
色
アンバー
容量(mL)
250
耐熱温度(℃)
100
注意
加熱調理での使用はおやめください