ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ヘルメット用ステッカー
ヘルメット用ステッカー (安全管理関係)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1シート(2枚)
注文コード
45316932
品番
370-08
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
文字内容
安全衛生委員
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
トラスコ品番
739-2818
質量(g)
1
寸法(Φmm)
35