商品本体画像

キングタンブラー ロングタイプ TR-821

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(310mL) 注文コード 45316969 品番 TR-821GR
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

スタッキング可能/電子レンジ・食器洗浄機使用可

用途タンブラーとして 材質PTC樹脂(トライタン) グレー 容量(mL)310 耐熱温度(℃)100
注意
加熱調理での使用はおやめください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする