商品本体画像
千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の マグカップ・グラス・コップ
キングタンブラー ロングタイプ TR-822
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(370mL)
注文コード
45316996
品番
TR-822B
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
スタッキング可能/スリムで持ちやすい形状/電子レンジ・食器洗浄機使用可
用途
タンブラーとして
材質
PTC樹脂(トライタン)
色
ブルー
容量(mL)
370
耐熱温度(℃)
100
注意
加熱調理での使用はおやめください