商品本体画像

キングタンブラー ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(410mL) ブルー 注文コード45317039 品番TR-806B
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は色・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

スタッキング可能/電子レンジ・食器洗浄機使用可

用途タンブラーとして 材質PTC樹脂(トライタン) ブルー 容量(mL)410 耐熱温度(℃)100
注意
加熱調理での使用はおやめください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする