ザル置台用 ステンレス三角台車#50用 PBSIC-50

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45317118 品番S63-112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

三脚の原理から、容器を三角形の三点で支え、安定性を図っている「ステンレス三角台車」にガードをつけた台車です。安定性がよいだけでなく、容器を直接、床面に置かず、台車にのせることで衛生的に保管することができ、水の跳ね返りによる異物混入防止にもつながります。ステンレス304製なので衛生的、水洗いで汚れが落ちやすいシンプルな構造になっています。

用途ザルなどの丸型容器を乗せて運搬する台車です。 材質ステンレス304 寸法(mm)Φ487(内寸)×545(80) キャスターナイロン、Φ50、自在車3ヶ、ストッパー2ヶ付 キャスター金具(ナット・ワッシャー)ステンレス304 適合容器サンコーザル#50(外寸:Φ512×342mm)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※容器は含まれておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする