ヘルメット用ステッカー (作業管理関係)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1シート(2枚) 注文コード 45317343 品番 370-67
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89
文字内容酸欠危険 作業者 取付方式ステッカー 材質PPステッカー トラスコ品番739-3229 寸法(Φmm)35 質量(g)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-18
用途:
作業時のヘルメットへの表示用に
農・林・水産業

有資格者であることが一目でわかるので、安全意識の向上に繋がるかもしれない。

対象商品:
45317264
2023-12-24
用途:
社内業務資格
運輸・通信業

現場で一目でわかるので安心です。もっと他の資格ステッカーも作って欲しいと思います。

対象商品:
45317264
2022-02-18
用途:
5tクレーン作業時
製造業

作業者のヘルメットに貼り、資格者であることの表示をしています。
外部の方が来られた時にも、有資格者が作業していることを認識でき
会社としても安全作業を実施していることの証明に繋がり良いと感じています。

1人が参考にしています
対象商品:
45317203
2022-03-15
用途:
ヘルメットに貼り付け
西村電機工業有限会社 様 (建設業・工事業)

大きくもなく小さくもなく程よいサイズ感でヘルメットに貼り付けするのに申し分ないです。

対象商品:
45317194
2021-07-20
用途:
保有資格の識別
製造業

大きさもちょうど良くヘルメットにピタッと貼れました。価格もどこよりも安くて大変満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
45317203
2021-04-10
用途:
工場作業の為、資格の見える化で使用しています。
運輸・通信業

安価で、ヘルメットに貼り付けても見やすく満足しています。

対象商品:
45317413
2020-06-20
用途:
ヘルメット用
その他業種

ヘルメットにステッカーを貼っていると何の資格があるかもひと目でわかり目立ちます!

対象商品:
45317291
2020-02-06
用途:
ヘルメット用

社名変更に伴い、新しく保護具(ヘルメット)に使用した。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする