370-78 ヘルメット用ステッカー (作業管理関係) ユニット 45317456

370-78 ヘルメット用ステッカー (作業管理関係) ユニット 45317456
370-78 ヘルメット用ステッカー (作業管理関係) ユニット 45317456

ヘルメット用ステッカー (作業管理関係)

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1シート(2枚)
文字内容有機溶剤 取扱責任者
有機溶剤 取扱責任者
床上運転式クレーン 5t以上
クレーン・デリック 5t以上
職長
安全運転 管理者
危険物作業指揮者
くい打・くい抜機組立解体 作業指揮者
1t未満玉掛
1t以上玉掛技能者
建築用リフト 運転者
建築用リフト 組立解体作業指揮者
ガス溶接 作業者
アーク溶接 作業者
火薬取扱 保安責任者
発破作業 指揮者
発破技士
酸欠危険 作業者
電気主任技術者
電気取扱者
電気工事士
停電・活線 作業指揮者
防火管理者
火元責任者
大型自動車 運転者
車両系建設機械 運転者
ボイラ取扱者
フォークリフト
研削といし 取扱責任者
クレーン(天井) 運転者
入場時教育
ホイスト 運転者
緑十字
フォークリフト 1t未満
フォークリフト 1t以上
高所作業車 10m未満
高所作業車 10m以上
クレーン 5t未満
クレーン 5t以上
移動式クレーン 1t未満
移動式クレーン 1t以上~5t未満
移動式クレーン 5t以上
不整地運搬車 1t未満
不整地運搬車 1t以上
床上操作式クレーン 5t未満
床上操作式クレーン 5t以上
車両系建設機械 3t未満
車両系建設機械 3t以上
軌道装置の動力車 運転者
(白無地)
J.V
低圧電気取扱者
高圧・特別高圧電気取扱者
寸法(Φmm)35
材質PPステッカー
内容量1シート(2枚)注文コード45317456品番370-78
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥106
販売価格(税別)
96
文字内容有機溶剤 取扱責任者取付方式ステッカー材質PPステッカートラスコ品番739-3334寸法(Φmm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-18
用途: 作業時のヘルメットへの表示用に
農・林・水産業

有資格者であることが一目でわかるので、安全意識の向上に繋がるかもしれない。

対象商品 : 45317264
2023-12-24
用途: 社内業務資格
運輸・通信業

現場で一目でわかるので安心です。もっと他の資格ステッカーも作って欲しいと思います。

対象商品 : 45317264
2022-02-18
用途: 5tクレーン作業時
製造業

作業者のヘルメットに貼り、資格者であることの表示をしています。
外部の方が来られた時にも、有資格者が作業していることを認識でき
会社としても安全作業を実施していることの証明に繋がり良いと感じています。

1が参考にしています
対象商品 : 45317203
2022-03-15
用途: ヘルメットに貼り付け
西村電機工業有限会社建設業・工事業

大きくもなく小さくもなく程よいサイズ感でヘルメットに貼り付けするのに申し分ないです。

対象商品 : 45317194
2021-07-20
用途: 保有資格の識別
製造業

大きさもちょうど良くヘルメットにピタッと貼れました。価格もどこよりも安くて大変満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 45317203
2021-04-10
用途: 工場作業の為、資格の見える化で使用しています。
運輸・通信業

安価で、ヘルメットに貼り付けても見やすく満足しています。

対象商品 : 45317413
2020-06-20
用途: ヘルメット用
その他業種

ヘルメットにステッカーを貼っていると何の資格があるかもひと目でわかり目立ちます!

対象商品 : 45317291
2020-02-06
用途: ヘルメット用

社名変更に伴い、新しく保護具(ヘルメット)に使用した。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする