ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
ヤナセ(柳瀬)の ホイールブラシ
ホイールブラシ・鋼線メッキ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45318045
品番
BKMF9
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
外径(Φmm)
150
穴径(Φmm)
19.05
厚さ(mm)
25
毛丈(mm)
37.5
タイプ
鋼線メッキΦ0.25
金具径(Φmm)
75
最高回転速度(min
-1
)
4300