ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
ヤナセ(柳瀬)の ホイールブラシ
ホイールブラシ・真鍮
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45318124
品番
BPMC34
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
外径(Φmm)
38
穴径(Φmm)
10
厚さ(mm)
13
毛丈(mm)
9
タイプ
真鍮Φ0.15
金具径(Φmm)
20
最高回転速度(min
-1
)
8000