ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
ヤナセ(柳瀬)の ホイールブラシ
ホイールブラシ・ステンレス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45318158
品番
BSF313
参考基準価格(税別)
¥22,540
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
300
穴径(Φmm)
25.4
厚さ(mm)
32
毛丈(mm)
75.5
タイプ
SUSΦ0.3
金具径(Φmm)
150
最高回転速度(min
-1
)
2400