単体画像
カジメイク
カジメイクの ワーキングウェア
カジメイクの トップス
カジメイクの 秋冬 トップス
中綿ストレッチプリントパーカ 8274
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
45318387
品番
8274
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
よく伸びる快適ストレッチ素材を使用し、カジュアルなプリントが映える中綿パーカーです!!
裏地は袖裏も含め全て中わたキルト加工で寒い中でも暖かいです。
両サイドに収納ポケットが付いています。
用途
一般作業全般
種別
パーカー
色
黒ブラシ
サイズ
LL
混率(%)
(表地)ポリエステル100/(裏地)ポリエステル100/(中わた)ポリエステル100
着丈(cm)
70
機能
ストレッチ
適応身長(cm)
175〜185
裄丈(cm)
89
適応胸囲(cm)
96〜104