単体画像

8274 中綿ストレッチプリントパーカ 8274 カジメイク 45318439 8274 中綿ストレッチプリントパーカ 8274 カジメイク 45318439

中綿ストレッチプリントパーカ 8274

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード45318439 品番8274
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

よく伸びる快適ストレッチ素材を使用し、カジュアルなプリントが映える中綿パーカーです!!
裏地は袖裏も含め全て中わたキルト加工で寒い中でも暖かいです。
両サイドに収納ポケットが付いています。

用途一般作業全般 種別パーカー オリーブカモ サイズ3L 混率(%)(表地)ポリエステル100/(裏地)ポリエステル100/(中わた)ポリエステル100 着丈(cm)72 機能ストレッチ 適応身長(cm)175〜185 裄丈(cm)91 適応胸囲(cm)102〜110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする