単体画像

8290 激ラクデニム防寒パンツ 8290 カジメイク 45318904 8290 激ラクデニム防寒パンツ 8290 カジメイク 45318904 8290 激ラクデニム防寒パンツ 8290 カジメイク 45318904 8290 激ラクデニム防寒パンツ 8290 カジメイク 45318904 8290 激ラクデニム防寒パンツ 8290 カジメイク 45318904

激ラクデニム防寒パンツ 8290

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45318904 品番8290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

体の動きに合わせて伸び縮みするストレッチデニム生地に、裏地は裏起毛仕様で温かい空気を逃さずしっかり保温する防寒パンツです。
ストレッチ生地は激ラクな伸縮性で動きやすく作業効率UP!!
小物の収納に便利な7つのポケットを装備しています。
左側にはフラップ付きカーゴポケット、右側にはカーゴポケット内にスマホホルダーを装備しています。
ウエストはゴム仕様です。

用途一般作業全般 種別パンツ ブラック サイズLL 混率(%)綿69、ポリエステル22、レーヨン8、ポリウレタン1 股下(cm)80 機能防寒 尻廻(cm)109 渡幅(cm)34.5 適応胴囲(cm)86〜92
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする