ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ベルト研磨
ヤナセ(柳瀬)の ハンディ用
レジンクロスベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
幅(mm)
50
注文コード
45319366
品番
EYB501 50X3350 A150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
この商品は
幅・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
#150
周長(mm)
3350
幅(mm)
50
砥材
A
最高回転速度(m/min)
2500