ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ベルト研磨
ヤナセ(柳瀬)の ハンディ用
レジンクロスベルト
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
45319375
品番
EYB501 50X3350 A180
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
粒度
#180
周長(mm)
3350
幅(mm)
50
砥材
A
最高回転速度(m/min)
2500