ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
ヤナセ(柳瀬)の ホイールブラシ
ホイールブラシ・ユニロングリット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
150
粒度
60
注文コード
45319549
品番
YB4044
参考基準価格(税別)
¥12,080
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
外径・粒度
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
60
外径(Φmm)
150
穴径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
25
毛丈(mm)
37.5
タイプ
ユニロングリット#60 Φ0.9
金具径(Φmm)
75
最高回転速度(min
-1
)
6000