商品状態※理由あり(未使用・未開封)
ねじ径M20
寸法E(mm)M20×2.5
許容荷重(N)25000
ねじピッチ(mm)2.5
質量(g)432
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タイプラバー付
寸法A(mm)141
寸法F(mm)4
寸法D(mm)30
寸法B(mm)98
寸法C(mm)24
材質(ねじ部)SUS304
表面処理(ねじ部)-
材質(ナット)SUS304
材質(ラバー)ニトリルゴム(NBR)
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)
表面処理(ナット)-
色(パッド)つや消しブラック