B-410 ダイアラッパー 三菱ケミカル 45319924

ダイアラッパー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45319924 品番B-410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

市場や食品売り場のバックヤードで活躍するフィルム包装機器。
塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ!
PO(ポリオフィン)系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。
底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。
底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。
温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。
B-409からの変更点…底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくいたしました。
上記改良により、底シール用熱板部分の最大消費電力を現行機より抑える事ができました。
上記改良により、底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングが、フッ素樹脂コーティングからメタルコーティングに変更になります。
温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも後継機種は底シール熱板が熱くならないようにいたしました。
熱板高さを約20mm低くし、包装作業性が向上致しました。

仕様フィルム内収型 電源(AC V)100 使用電力(W)260 寸法(縦×横×高さ)(mm)445×500×210 適合幅(mm)400まで
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19791485
2022-08-19
用途:
商品の梱包
卸売・小売業

今までも使用してましたが、とても年季の入った物だったので、新調するとしっかり熱線が通っているので綺麗に梱包できます ラップのセットも楽で絡まりもなく気持ち良く使えます 見た目も今までオレンジだったので、シックで落ち着きがあります

対象商品:
45319924
2015-10-12
用途:
食品のラッピング
農・林・水産業

長期に使用して品質の確かさを実感したいです

1人が参考にしています
対象商品:
19791485
2018-05-03
用途:
簡易包装
冨野商店 様 (卸売・小売業)

ラップの切れも良く、熱板の温度管理もし易い只故障時の対応先情報が無いのが欠点。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
19791485
2016-10-06
用途:
ぶどうのラッピング
農・林・水産業

切断が安定しない、ラップ物の置台がステンレスでは無いので傷が着いたら錆びる、ラップがガイドローラーに巻き付き引っ張れ出せなくなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする