ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
ヤナセ(柳瀬)の ホイールブラシ
ホイールブラシ・ステンレス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45320084
品番
BPSF13
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
外径(Φmm)
50
穴径(Φmm)
10
厚さ(mm)
13
毛丈(mm)
12.5
タイプ
SUSΦ0.3
金具径(Φmm)
25
最高回転速度(min
-1
)
8000