ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の サポーター・テーピング
ヨネックス(YONEX)の サポーター
ヨネックス(YONEX)の ひざ・ひじ用 サポーター
アームカバー レディース用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
色
ブラック
注文コード
45320094
品番
46039【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,077
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,990
¥
1,888
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
UVカット。シンプルなデザインで非常に使いやすい。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
性別
女性用
色
ブラック
サイズ
レディース・フリー
材質
ポリエステル100%
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
左右区別
左右兼用