NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧ポンプ
NACHI(不二越)の ベーンポンプ
高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) ダブルポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出口径
Rc3/4
吐出量(L/min)
ヘッド側:30(1800/min)・25(1500/min)、シャフト側:70(1800/min)・58(1500/min)
取付方式
フート取付形
注文コード
45320110
品番
VDC-12A-1A5-2A3-20【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥249,000
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
吐出口径・吐出量・取付方式
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
吐出口径
Rc3/4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種類
ベーンポンプ
取付方式
フート取付形
吐出量(L/min)
ヘッド側:30(1800/min)・25(1500/min)、シャフト側:70(1800/min)・58(1500/min)
使用流体
一般鉱物性作動油