寸法d2(Φmm)-適合手動工具/NOP150H、NOM150、(本体)NOF300、NOM2500A、NOM3000、(ヘッド)NOH300K幅(mm)36全長(mm)106端子形状二つ穴(RD形)仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子寸法A(mm)-寸法F(mm)-寸法D(Φmm)26.5寸法E(mm)27.0電線抱合範囲(単線)(mm)-寸法d(Φmm)19.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)117.2~152.05電線抱合範囲(MCM)250~300JIS規格取得無UL規格取得無CSA規格取得無