※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 端子形状ブレード形(BT形) 注文コード45320265 品番RD 70 孔なし
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は端子形状・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る
寸法d2(Φmm)- 適合手動工具/NOP150H、NOM150、(本体)NOF300、NOM2500A、NOM3000、(ヘッド)NOH300K 幅(mm)24 全長(mm)91 端子形状ブレード形(BT形) 仕様RoHS指令の規制適合品 種類裸圧着端子 寸法A(mm)- 寸法F(mm)- 寸法D(Φmm)17.6 寸法E(mm)19.0 電線抱合範囲AWG(#)2/0 電線抱合範囲(単線)(mm)- 寸法d(Φmm)13.5 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)60.57〜76.28 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※銅線専用です。
電線抱合範囲内でご使用下さい。
指定の適用圧着工具をご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11086397
2023-03-10
用途:
ケーブルの端子台接続に
建設業・工事業

なぜか世の中から消え去っている圧着端子類・・・。
そんな御時世に販売して頂けるのは本当にありがたいです。

対象商品:
11086372
2023-02-17
用途:
トランス低圧側の接続
はし電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

なんでトランスの低圧側のターミナルが2つ穴なのかわからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする