1.25Y-3LE 銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形 ニチフ 45320432 1.25Y-3LE 銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形 ニチフ 45320432

銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 45320432 品番 1.25Y-3LE
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
寸法d2(Φmm)3.7 適合手動工具/NH1、NH61、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 01、N3 7 幅(mm)6.2 全長(mm)14 寸法F(mm)6.8 種類裸圧着端子 端子形状先開形 寸法D(Φmm)3.4 寸法E(mm)4.5 電線抱合範囲AWG(#)22〜16 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57〜1.44 寸法d(Φmm)1.7 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 端子HS(ハイ・ソリッド) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25〜1.65 適応ねじ径M3
注意
※Eタイプは機器用小型レール式端子台(DIN)タイプ対応品で足の長さが従来品に比べて短くなっています。
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45320554
2026-02-27
用途:
水位電極
テスコ株式会社函館し尿処理場事業所 様 (その他業種)

よく使用しますが、とても扱いやすく仕事の効率が良いです。また無くなり次第注文したいと思います。

対象商品:
45320441
2020-02-18
用途:
オーディオ機器の内部配線
工房Tera 様

ニチフ製ということもあり、安心して使用できて助かります。

1人が参考にしています
2025-07-04
用途:
電気配線の接続圧着端子用に使用

このサイズ良く使うのですが1.25Y-3 同じサイズでY部の長さが3種類くらい有るので何か判別できる資料が表示部に書いてほしいです

対象商品:
45320457
2017-07-05
用途:
スイッチボックス接続に
宮永建設株式会社 様

安く買えてよかったですし、ニチフのですから普通に使えます。

対象商品:
45320441
2020-03-14
用途:
機械修理 電気配線修理作業
サービス業

プラスティックケースは 要らないと思います
いつもすべてを 別のケースに入れ替えするので
袋入りにしたら 値段も安くできるのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする