ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
ヤナセ(柳瀬)の ホイールブラシ
ホイールブラシ・ユニロングリット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
38
粒度
60
注文コード
45320486
品番
YBP444 38X10X13X20X9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,330
この商品は
外径・粒度
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
60
外径(Φmm)
38
穴径(Φmm)
10
厚さ(mm)
13
毛丈(mm)
9
タイプ
ユニロングリット#60 Φ0.9
金具径(Φmm)
20
最高回転速度(min
-1
)
8000