寸法d2(Φmm)3.7適合手動工具/NH1、NH61、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 01、N3 7幅(mm)7.7全長(mm)14寸法F(mm)5.6種類裸圧着端子端子形状先開形寸法D(Φmm)3.4寸法E(mm)4.5電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44寸法d(Φmm)1.7材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65適応ねじ径M3UL規格取得有CSA規格取得有RoHS指令(10物質対応)対応