※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 45320527 品番 1.25Y-4W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
寸法d2(Φmm)4.3 適合手動工具/NH1、NH61、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 01、N3 7 幅(mm)7.7 全長(mm)14 寸法F(mm)5.6 種類裸圧着端子 端子形状先開形 寸法D(Φmm)3.4 寸法E(mm)4.5 電線抱合範囲AWG(#)22〜16 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57〜1.44 寸法d(Φmm)1.7 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25〜1.65 適応ねじ径M4 UL規格取得 CSA規格取得 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする