※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの Y型(先開型)圧着端子
銅線用 裸圧着端子 (Y形LYタイプ)先開形(セルフロック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45320633
品番
2LY-3S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法d2(Φmm)
3.2
適合
手動工具/NH1、NH9、NH61、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 02、N3 7
幅(mm)
6.4
全長(mm)
14
寸法F(mm)
6.6
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
寸法D(Φmm)
4.2
寸法E(mm)
4.5
電線抱合範囲AWG(#)
16〜14
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.14〜1.82
寸法d(Φmm)
2.3
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
端子
HS(ハイ・ソリッド)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
適応ねじ径
M3
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表