好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 万能用刷毛(多用途刷毛)
白毛 平刷毛 大将
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45320636
品番
90mm【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,290
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
塗料含みが良く毛先も精細で、仕上がり良好。
用途
広範囲の塗布
本職用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
形状
平型
サイズ(号)
30
毛丈(mm)
65
毛色
白色
毛厚(mm)
28
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種類
刷毛
材質(毛)
最高級羊毛
主な用途
塗装用
刷毛幅(mm)
90