ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
ヤナセ(柳瀬)の ホイールブラシ
ホイールブラシ・ステンレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45320669
品番
BSF205
参考基準価格(税別)
¥7,370
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
外径(Φmm)
150
穴径(Φmm)
15.88
厚さ(mm)
25
毛丈(mm)
37.5
タイプ
SUSΦ0.3
金具径(Φmm)
75
最高回転速度(min
-1
)
4300