ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付砥石
YUGホイール
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45320827
品番
YUG250X100 #80
参考基準価格(税別)
¥121,900
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
250
幅(mm)
100
粒度
#80
内径(Φmm)
76.2
最高回転速度(min
-1
)
1900