画像準備中

一砕合砕

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 45320836 品番 IG1002
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

A(アルミナ)砥粒とC(シリコンカーバイト)砥粒が交互に並んでいる事により、幅広い用途に対応できます。
作業効率が上がり、仕事も楽々!
砥石と比べて安全に作業ができます!
砥石と比べて仕上がりも美しい!

用途
マルチディスク登場!これ一つで多種材を削れます。
A(アルミナ)砥粒とC(シリコンカーバイト)砥粒が交互に並んでいる事により、幅広い用途に対応できます。
作業効率が上がり、仕事も楽々!
砥石と比べて安全に作業ができます!
砥石と比べて仕上がりも美しい!
粒度#36 外径(Φmm)100 砥材A&C 材質適合:鉄、コンクリート、石材・ガラス、木工(最適) 寸法(mm)100 最高回転速度(min-1)13000
注意
※砥材:A(アルミナ砥材)、C(シリコンカーバイト)

商品説明動画

【YANASE】一砕合砕※イッサイガッサイ あれもこれも研磨できちゃいます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする