※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの フェルール(棒端子)圧着端子
積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
電線抱合範囲(単線)(mm)
-
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
42.42〜60.57
注文コード
45320922
品番
TC 60-C
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
15.6
電線抱合範囲AWG(#)
1/0
寸法l(mm)
30.0
電線抱合範囲(単線)(mm)
-
寸法d(Φmm)
11.4
仕様
RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付
適合
手動工具/NOP60、NOM60、NOP150H、NOM150、(本体)NA20、(ヘッド)N20 22、N20 38、N20 60
幅(mm)
6.9
全長(mm)
60
色
透明
種類
裸圧着端子
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600
端子形状
棒形
定格電流(A)
160
寸法E(mm)
18.5
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
42.42〜60.57
積算機能
積算電力量計/120Aタイプ
注意
※銅線専用です。
電線抱合範囲内でご使用下さい。
指定の適用圧着工具をご使用下さい。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表