曜日別特売
BT0.75-7 裸ブレード端子 (BT形) ニチフ 45320931

 

BT0.75-7 裸ブレード端子 (BT形) ニチフ 45320931
BT0.75-7 裸ブレード端子 (BT形) ニチフ 45320931

裸ブレード端子 (BT形)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100個)全長(mm)12.8注文コード45320931品番BT0.75-7
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
端子形状板形電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~0.75電線抱合範囲AWG(#)22~18種類裸圧着端子幅(mm)1.2全長(mm)12.8仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリット)端子適合NH67寸法t(mm)0.7寸法D(Φmm)2.5寸法E(mm)4.5電線抱合範囲(単線)(mm)-寸法d(Φmm)1.4寸法G(mm)7.0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 制御盤製作
有限会社 斎藤電気工事

メーカー品ということもあり全く問題なく使用できました。

対象商品 : 32610864
2024-08-12
用途: 制御盤の制御回路配線
製造業

最近は差し込み式のタイプが多く、この商品は品質も良く問題なく、安心して使用できる。

対象商品 : 32610864
2020-06-29
用途: インバータの配線

三菱製インバータの信号線を配線するために購入。
信頼できるメーカー製で安心。
しっかりと楽に配線出来てよいです。
また機会があれば利用したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 45320931
2019-03-20
用途: 食品機械のメンテナンス時
メンテナンスKMサービス業

ニチフ製裸ブレード端子は安心して使用出来てすごく良い。

1が参考にしています
対象商品 : 32610864
2018-02-11
用途: INVのコネクタ部の端子に使用

メーカーの推奨品ですので使用しています。
0.75用の圧着ペンチも必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 45320931
2017-10-11
用途: 配線用の部品として使用
中村エンジニアリング

在庫がある為、翌日に入手可能なのがとても便利で助かっている

対象商品 : 45320931
2016-07-07
用途: 制御盤配線

差込タイプの端子台で使用。
電気工事で使用する棒状端子と違って角断面なので密着がよい。
0.3の細線でも安心して圧着できる0.75サイズです。
絶縁については、専用の絶縁キャップVC 0.75(注番45321202)があるので一緒に購入しましょう。

3が参考にしています
対象商品 : 32610864
2013-08-06
用途: インバーター配線

直ぐに折れる。 インバーター指定で買いましたが、裸だと配線同士接蝕するので危険。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。
絶縁キャップや絶縁テープで絶縁して頂きますと、接触の可能性が低下すると思われますので、ご検討お願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ブレード型(板)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする